咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热胀刀柄
商品编号
308030
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308030 3
308030 4
308030 5
308030 6
308030 8
308030 10
308030 12
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
直径 D2
17mm
3mm
60mm
12mm
17mm
4mm
60mm
12mm
17mm
5mm
60mm
12mm
27mm
6mm
80mm
21mm
27mm
8mm
80mm
21mm
32mm
10mm
80mm
24mm
32mm
12mm
90mm
24mm
销售价 数量
 
2886.18
2886.18
2886.18
2467.78
2467.78
2467.78
2467.78
  • 商品详情

商品详情

商品名称:热胀刀柄
商品编号:308030 8
可选附件

冷却液管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890;热胀刀柄延长杆,编号 302410 − 302416。热胀仪,编号 354210 − 304755。
技术说明

  • 耐高温钢。
  • 内置刀具长度调节机构,调节范围 10 mm。
  • 规格尺寸 3 − 5 适用于加工硬质合金,规格尺寸 6 以上适用于加工 HSS 和 HM。
  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)。
  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。

GARANT: − HSK 配合表面经加工处理。
应用

用于夹紧公差为 h6 的直柄铣刀和钻头。适用于电磁感应式,接触式和非接触热风式的热胀仪。
技术参数
切削加工策略
HSC
刀柄标准
DIN 69893 ISO 12164-1 -
固定器
HSK-E 40
径向跳动精度
≤ 3µm
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
型式
E
属性
外径 D
27mm
夹紧直径 D1
8mm
悬伸长度 A 尺寸
80mm
直径 D2
21mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加