咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
TANKO天钢零件整理箱
商品编号
A94920
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:TANKO天钢零件整理箱
商品编号:A94920 30

技术参数

高度

900 mm

宽度

900 mm

深度

500 mm

主体颜色

蓝色

抽屉主体材料

PP+PS

抽屉个数

30

产品类别

小零件储存盒

Article number

A94920 30

技术说明:

大容量零件盒整理箱,能依照场地与使用的需求,自行作层迭、并列组合。

抽屉前端附色卡标示纸,可标明存放物品名称,提高工作效率。

每个零件盒皆附一片活动隔板,可调整屉内空间、增加分类功能。

可防止零件盒拉出时掉落,确保零件不致掉落损坏。

抽屉透明前窗设计,方便辨识内容物,存取快速,增加工作效率。


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加