咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX开门柜搁板
商品编号
A94480
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A94480 400
A94480 555
搁板承重量
100kg
100kg
销售价 数量
 
407.27
458.18

商品详情

商品名称:HOLEX开门柜搁板
商品编号:A94480 400

技术说明:

适用于深度400或555mm开门柜的活动搁板,每块隔板的承载能力100 kg。


涂层:

整体浅灰色RAL 7035,粉末涂层 。


属性
搁板承重量
100kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加