咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢质修磨板
商品编号
556950
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:钢质修磨板
商品编号:556950
技术说明

非常稳定的重型钢垫板,带有 4 个不滑动的橡胶支脚,用于砂纸 230×280 mm。3 mm 调节范围,用于无皱折紧固。
技术参数
重量
8kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加