咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆弧铣削刀片
商品编号
217278
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
217278 0,5
217278 1
217278 1,5
217278 2
217278 2,5
217278 3
217278 4
217278 5
A
内径 d
半径 R
3mm
25mm
0.5mm
3mm
24mm
1mm
4mm
23mm
1.5mm
4mm
22mm
2mm
4mm
21mm
2.5mm
4mm
20mm
3mm
6.5mm
18mm
4mm
6.5mm
16mm
5mm
销售价 数量
 
1375.61
1423.86
1473.64
1549.18
1618.27
1689.21
1769.59
1858.11
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:圆弧铣削刀片
商品编号:217278


技术参数
型号
P26
切刃数 Z
6
类型
HB7720
外径 D
26mm
属性
应用
铝金属含硅量 > 10%
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
铝,塑料
适用
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 65 HRC
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
通用
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加