咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可移动工具柜
商品编号
A92358
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 包退
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A92358 677N3L
宽度
抽屉有效宽度
抽屉有效深度
最大总承重量
有效高度
深度
高度
564mm
452mm
452mm
390kg
400mm
600mm
677mm
销售价 数量
 
4582.03

商品详情

商品名称:可移动工具柜
商品编号:A92358 677N3L
颜色

框架浅灰色RAL 7035,抽屉 煤灰色RAL 7016,粉末涂层。
技术说明

带抽屉的可移动工具柜。中央锁,互锁机构。两个定向轮和两个带脚刹的万向轮。采用常规开启式抽屉,每个抽屉承重75kg。整体最大承重量390kg。可搭配工作台(A9 2350-A9 2352,A9 2355-A9 2357)用。
属性
宽度
564mm
抽屉有效宽度
452mm
抽屉有效深度
452mm
最大总承重量
390kg
有效高度
400mm
深度
600mm
高度
677mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加