咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高壹充电式无刷冲击扳手套装1/2寸
商品编号
A07147
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 包退
规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07147 WR18DHCPZ
冲击转速,1 档
冲击转速,2 档
冲击转速,3 档
冲击转速,4 档
夹头
最大扭矩
最大松脱扭矩
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
重量
0min-1 - 1200min-1
0min-1 - 1800min-1
0min-1 - 2400min-1
0min-1 - 2800min-1
1/2英寸外四方
345Nm
600Nm
5Ah
18V
锂离子
2kg
销售价 数量
 
5861.63

霍 夫 曼

用户还喜欢

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
制造商ID:
数量:

商品详情

商品名称:高壹充电式无刷冲击扳手套装1/2寸
商品编号:A07147

减少损耗型结构和部件 (碳刷, 换向器, 电枢线圈)

HiKOKI原创紧凑型变换控制

 

  • 长使用寿命, 免碳刷维护

由于技术的根本性变更,本产品不会出现传统工具常见的转子烧损、匝间短路、换向器磨损等故障。同时也不需要定期进行电刷的检查和更换。

  • 性能强劲

  • 更高的扭矩. 更强的动力.

More Torque18V WR18DBDL2 最大紧固扭矩达到 305Nm,14.4V WR14DBDL2最大紧固扭矩达到285Nm
对比旧款型号的WR18DBDL和WR14DBDL,扭矩提升达到 55Nm (18V) 和 50Nm (14.4V) 。

  • 更易操作的紧凑型设计

Overall length全长 145mm, 比旧款型号缩短 23mm (WR18DBDL/WR14DBDL).

  • 更高的应用效率

  • 超长续航时间

拆卸以350N.m拧紧的M20高强度螺栓

  • 丰富的拧紧模式适用各种用途

  • Tightening Mode Selector Switch

  • 拧紧模式设定

    模式单发冲击
    模式指示灯Low                    Medium                    High                    Single                    
    应用举例轻负载操作
    管道支撑,脚手架固定等
    重负载操作
    钢结构组装等
    精确操作
    小规格螺钉拧紧等


           

拧紧扭矩和工件材料、螺栓尺寸等级有关,请在正式操作前通过测试选定最适合的操作模式

  • 快换式套筒输出头

Friction Ring Anvil弹簧卡圈式结构更容易固定冲击套筒,方便套筒进行固定销和橡胶环的安装。

注意 : 虽然弹簧卡圈能够临时固定冲击套筒,但在实际操作前务必使用固定销和橡胶环固定套筒,否则有可能在使用中因套筒脱落而引起人身伤害。

  • 全新优化设计的马达风冷风道

Newly designed airflow system后部风扇对马达和锤击结构能够高效并充份冷却

* 示意图采用同系列冲击起子机.

  • 良好的平衡性设计,操作更省力灵活

Well-balanced weight distribution重心设计在握持手柄的中指位置,可以有效减少操作者腕部疲劳

* 示意图采用同系列冲击起子机

  • 国际认证防尘防水结构

IP56采用防尘散热风窗设计和重要部件的全封闭制造工艺,本品本体达到国际IEC认证的IP56级别防尘防水等级。

* 注意:本产品虽然达到IP56 级防尘防水等级,但并不对在强尘和水淋状态下的强行操作进行质量保证 。

  • 轻触式电子开关

Electronic Switch精细操作下对低转速的控制更加稳定。

  • HiKOKI原创高效充电技术

内嵌式冷却系统 的UC18YSL3型充电器,在充电器和电池间形成循环风冷快速冷却充电中的电气电路
Charging time is 6.0Ah Approx. 38mins, 5.0Ah Approx. 32mins.

* 不同的销售配置可能标配不同型号的电池和充电器

  • UC18YSL3型充电器的其它特点

- 4色大尺寸LED显示灯和充电蜂鸣提示
- USB  (5V 2A) 输出接口
- 低温充电功能 (-10oC 以上)



属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加