咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HIKOKI充电式无刷角磨机A07214
商品编号
A07214
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 包退
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07214 G1810DE
所含充电电池数量
最大砂轮直径
最高转速
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
重量
2
100mm
9000min-1
5Ah
18V
锂离子
2.4kg
销售价 数量
 
4009.35
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
制造商ID:
数量:

商品详情

商品名称:HIKOKI充电式无刷角磨机A07214
商品编号:A07214

规格参数


  • 超长切断能力

  • [日立独自技术的无碳刷马达]配合[搭载日立高容量5.0Ah锂电池]实现充电磨机工作能力的飞跃式突破!

1充電あたりの切断作業量(当社従来品比)14.4V:約10.2m(約1.7倍)、18V:約14.3m(約2.1倍)


  • 日立高效率无碳刷马达

扭矩输出大幅度提升。

実用トルク(当社従来品比)14.4V:約1.2N・m(約1.5倍)、18V:約2.0N・m(約1.8倍)

过电流保护机能 监测锂电池・马达电流,防止烧损。
※:本工作能力根据工作环境和切割材料的不同有较大差异,仅供参考。
※:根据锂电池的充电状态和工作环境有较大差异。
※:实际最大输出扭矩。

  •   细手柄・紧凑・轻巧

全長326mm、細径152mm、ギヤカバー全高60mm、軽量2.2kg容易把握的超细手柄,搭配紧凑形机头,提供灵活高效的操作。

  • 混凝土深切能力

コンクリート切込み深さ 125mmディスクグラインダ:30mm、100mmディスクグラインダ:20mm

  •   自动转速模式

  •  降低空载时振动和噪音

モード切り替えスイッチ自动模式启动后,根据负载的不同自动在[低速]⇔[高速]之间切换。

回転数を自動切替适用场景
家装等对环境噪音有要求的场合
节省电池用量时

  •   防尘・防水溅结构

  • 耐用性大幅度提升

回路部の樹脂コーティング内部回路采用树脂完全封装,有效保护内部回路不受灰尘和水滴的影响。
○本产品仅在设计上避免灰尘和水滴的影响,并不保证在过度的灰尘、水中及雨中使用或放置时不发生故障。

ツールレス着脱のメッシュフィルター风窗过滤网结构
风窗过滤网可以有效提升防尘性能。免工具维护,方便可靠。

  • 跳动抑制控制

监测马达的急剧减速,可以瞬间停止马达降低机身跳动。

  • キックバックについてのご注意

  • 本功能的效用受工作状态的影响,可能会有较大差异。
    请详细阅读说明书相关章节,避免操作中出现弹跳。

  • 防误启动功能

开关在开启状态下插入电池时不会误动作

  • 柔和启动功能

降低启动时的反作用力。


敬告:  1.因产品改良或适应国家标准,我公司保留变更产品规格、外观且不另行通知的权利
 2.敬请详阅产品说明书,使用原厂配件、附件及电池,否则可能导致产品寿命缩短,损坏甚至引发安全事故
 3.除特别说明,整机实际包装中不包括网站图片中显示的钻头、批头、套筒、锯片等附件



属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加