咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®四芯轴压接钳 DigiCrimp,双组分握柄 729550
商品编号
729550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
729550 2,5
729550 6,0/K
导线横截面
总长度
0.08mm2 - 2.5mm2
195mm
0.14mm2 - 6mm2
250mm
销售价 数量
 
12024.98
13337.28

商品详情

商品名称:KNIPEX®四芯轴压接钳 DigiCrimp,双组分握柄 729550
商品编号:729550 6,0/K

应用

用于车削的插针触点和插口触点。
技术说明

借助附带提供的针规检查基本设置。通过强制锁止和压接芯轴的同步进给确保可靠压接。
压接芯轴进给可按 0.01 mm 的步幅调节并且以数字方式显示结果。具有重新校准功能。电子磨损监控。可调用不同的设置功能。
供货范围

箱装四芯轴压接钳。

技术说明
带标准触点紧固装置,用于 Harting、HTS、Ilme 和类似触点。
属性
导线横截面
0.14mm2 - 6mm2
总长度
250mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加