咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
端面挺杆
商品编号
327400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
327400 4
加工范围直径
外径
夹紧直径 D1
工件重量
最大顶尖直径 60° A
有效长度 B
19mm - 34mm
42mm
17mm
50kg
5mm
62mm
销售价 数量
 
10450.87

商品详情

商品名称:端面挺杆
商品编号:327400 4
应用

用于安装在车床的主轴箱。
供货范围

端面驱动顶尖,带定心顶尖 327410 和同步件 327412。
可选附件

编号 327410 定心顶尖,编号 327412 同步件,编号 327414 减震元件。
提示

可按需提供配套适用的锥套,用于适配车削卡盘。
适用于

车床回转顶尖编号 321405、编号 321720、编号 321730 和 321740。
技术说明

  • 顶尖角 60°,夹紧圆直径 17 mm 至 54 mm。
  • 可以右旋和左旋。
  • 十分适用于车床以及滚铣。

属性
加工范围直径
19mm - 34mm
外径
42mm
夹紧直径 D1
17mm
工件重量
50kg
最大顶尖直径 60° A
5mm
有效长度 B
62mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加