咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
端面挺杆
商品编号
327402
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
327402 4
327402 5
加工范围直径
外径
夹紧直径 D1
工件重量
总长度
最大顶尖直径 60° A
有效长度 B
40mm - 72mm
70mm
38mm
65kg
190mm
14mm
89mm
40mm - 72mm
70mm
38mm
65kg
218mm
14mm
89mm
销售价 数量
 
13157.94
13293.59

商品详情

商品名称:端面挺杆
商品编号:327402 4
应用

用于安装在车床的主轴箱。
供货范围

端面驱动顶尖,带定心顶尖 327410 和同步件 327412。
可选附件

编号 327410 定心顶尖,编号 327412 同步件,编号 327414 减震元件。
提示

可按需提供配套适用的锥套,用于适配车削卡盘。
适用于

车床回转顶尖编号 321405、编号 321720、编号 321730 和 321740。
技术说明

  • 顶尖角 60°,夹紧圆直径 17 mm 至 54 mm。
  • 可以右旋和左旋。
  • 十分适用于车床以及滚铣。

属性
加工范围直径
40mm - 72mm
外径
70mm
夹紧直径 D1
38mm
工件重量
65kg
总长度
190mm
最大顶尖直径 60° A
14mm
有效长度 B
89mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加