咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
滚轮套装,用于工具车和移动工作台
商品编号
915567
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
  • G
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • G
数量:

商品详情

商品名称:滚轮套装,用于工具车和移动工作台
商品编号:915567 G

供货范围

2 个由滚珠轴承支撑的固定滚轮(直径 150 mm),以及 2 个带制动器的转向滚轮(直径 125 mm)。
适用于

所有 GARANT GridLine 工具车,编号 914520、914524、914540、914550、914560、914564、914568、914580、914582 2017 年 8 月后生产。
技术说明

滚轮套装,用于从 2017 年中期开始生产的 GARANT GridLine 工具车和移动工作台。带防缠绕保护装置的滚轮。导向轮,配有轮子和转动环的制动装置。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加