咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带有深灰色 Eluplan 台板的 vario 工作台 移动式,配有硬质石板
商品编号
431310
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
431310 1500
台面厚度
台面深度
台面长度
平面度
硬质石板宽度
硬质石板长度
移动装置的最大承重量
重量
高度
50mm
750mm
1500mm
0.007mm
400mm
630mm
400kg
158kg
850mm
销售价 数量
 
35473.47
  • 商品详情

商品详情

商品名称:带有深灰色 Eluplan 台板的 vario 工作台 移动式,配有硬质石板
商品编号:431310 1500
供货范围

配套提供精度为 0 的花岗岩底盘 630 x 400 mm,螺纹套 M8。整件供应。
提示

配件请参见我们的生产设备目录第 3 卷。
技术说明

带花岗岩底盘的可移动测量工位,适合移动使用。由天然花岗岩构成的测量和控制板,精度为 0。用金刚石精密打磨,用于检查。完全无瑕疵,结构均匀。抗弯抗扭。绝对防锈并且具有抗酸性,低热传导系数。配套提供不锈螺纹套 M8。深色的 Eluplan 工作台面,厚度为 50 mm; 厚度为 2 mm 的塑料饰面,带有耐磨抗冲击的表面。饰面具有抗静电功能,耐抗大部分的弱酸和弱碱。韧性和硬度俱佳的表面特别适合放置敏感部件。四周边沿采用淡灰色 ABS 衬条。底脚可移动,由方管构成,各带 2 个用球轴承支撑的固定轮和转向轮,直径为 125 mm,带有无痕迹的聚氨酯覆层。转向轮带有用于轮子和转动环的制动装置。背板和货架板由钢板构成。
颜色

柜体为浅灰色 RAL 7035,抽屉面板为煤黑色 RAL 7016,带粉末涂层。适用于花岗岩底盘/煤黑色 RAL 7016、抽屉柜体/浅灰色 RAL 7035(不可配置)的悬挂装置。
技术参数
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
设计
钢管结构
工作台 高度
850mm
平板厚度
50mm
圆筒销子锁
模块化插件
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
台面厚度
50mm
台面深度
750mm
台面长度
1500mm
平面度
0.007mm
硬质石板宽度
400mm
硬质石板长度
630mm
移动装置的最大承重量
400kg
重量
158kg
高度
850mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加