咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 支柱
商品编号
972080
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972080 481
972080 962
972080 1362
孔壁板最大配置
宽度
深度
系列
重量
1 个,编号 972100 或编号 972101
40mm
100mm
工作站
3kg
2 个,编号 972100 或编号 972101
40mm
100mm
工作站
6kg
2 个,编号 972100 或编号 972101
40mm
100mm
工作站
8kg
销售价 数量
 
1994.37
2876.64
3446.44

商品详情

商品名称:ESD 支柱
商品编号:972080 962
适用于

ESD 工作站,编号 972010 – 972015 和 ESD 工作台,编号 972150 – 972160。
颜色

浅灰色类似 RAL 7035,ESD 粉末涂层。
提示

所有塑料件(例如盖板)和握柄条均无静电释放功能。
技术说明

采用坚固的钢板。由于安装无需连接板,因而实现了无障碍的工作区域。正面带有间隔 50 mm 的悬挂安装槽;正面和内侧还带有螺纹衬套,可以安装其他模块,例如孔壁板,搁板等等。侧面开孔的支柱,可以进行电缆铺设。成对交付。
提示
用来成对安装支承臂。
技术参数
高度调整单位尺寸
50mm
防静电
EGB/ESD
属性
孔壁板最大配置
2 个,编号 972100 或编号 972101
宽度
40mm
深度
100mm
系列
工作站
重量
6kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加