咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
蓄电池充电柜,配有 全钢板翼门
商品编号
944501
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
944501 1000/DE
944501 1250/DE
944501 2000/DE
供电
宽度
宽度,单位:G
插槽数量
有效高度
深度
深度,单位:G
重量
高度
电源驱动
1000mm
40
24
845mm
500mm
20
88kg
1000mm
电源驱动
1000mm
40
24
1095mm
500mm
20
95kg
1250mm
电源驱动
1000mm
40
24
1845mm
500mm
20
120kg
2000mm
销售价 数量
 
36057.57
36387.01
39245.16

商品详情

商品名称:蓄电池充电柜,配有 全钢板翼门
商品编号:944501 2000/DE
技术说明

组装蓄电池充电柜,40×20G,配备 FI 保险丝盒风扇。 带空气滤清器的风扇,采用超压工作模式 (50 m3 / h)。空气可通过柜门侧面的排风槽口排走。蓄电池搁板分别配有两个接线板,每个带有开关和 6 个 230 V 插座。
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,门煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
供货范围

柜子配套提供 2 块冲孔的蓄电池充电用搁板。连接插头 16 A / 400 V,5 芯,带有 3 米进线,配套提供测量记录。4 × 6 孔位接线板。
提示

德标插座。
按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
供货范围
另提供 2 个搁板(编号 940550,规格尺寸 40)和 1 个抽屉(编号 940642,规格尺寸 125)。
技术参数
高度调整单位尺寸
25mm
门打开的角度
250degrees
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
圆筒销子锁
模块化插件
属性
供电
电源驱动
宽度
1000mm
宽度,单位:G
40
插槽数量
24
有效高度
1845mm
深度
500mm
深度,单位:G
20
重量
120kg
高度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加