咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
焊工用连体工装裤 Splash
商品编号
091507
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091507 46
091507 48
091507 50
091507 52
091507 54
091507 56
091507 58
091507 60
091507 62
091507 64
091507 66
091507 90
091507 94
091507 98
091507 102
091507 106
091507 110
091507 114
成衣尺寸 DE
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
90
94
98
102
106
110
114
销售价 数量
 
1425.78
1425.78
1425.78
1425.78
1425.78
1568.39
1568.39
1639.68
1639.68
1710.98
1710.98
1425.78
1425.78
1425.78
1425.78
1568.39
1568.39
1639.68
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:焊工用连体工装裤 Splash
商品编号:091507 46

标准

  • EN ISO 11611,2 类,A1,A2

  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1


提示

店内注明的尺寸相当于成衣尺寸 DE。贵国对应的尺寸请查阅尺码表或技术参数。
其它颜色请垂询。带国际成衣尺寸镜子的尺寸表参见目录结尾的信息部分。
焊工用连体工装裤,深煤黑色/灰色,面料平方克重 330 g/m²,通过 EN 11611 认证,等级 1编号 091487。
技术说明

高品质焊工保护装备,时尚双色设计。进行焊接工作时提供持久理想的火焰防护。防护性能出色的同时穿戴也十分舒适。阴丹士林染色确保色彩真实性。525 g/m2 的重织物质量特别适合于重度焊接作业。持久火焰防护 − 即使按 EN ISO 15797 标准洗涤 100 次后。
Splash 系列连体工装裤。

  • 带伸展材料的长度可调吊带。

  • 宽度可调式衣摆。

  • 内置膝部兜。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加