咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防火长袖打底衫
商品编号
091465
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091465 2XL
091465 3XL
091465 L
091465 M
091465 S
091465 XL
男女通用尺码
系列
2XL
Rofa 防火服
3XL
Rofa 防火服
L
Rofa 防火服
M
Rofa 防火服
S
Rofa 防火服
XL
Rofa 防火服
销售价 数量
 
856.81
856.81
856.81
856.81
856.81
856.81

商品详情

商品名称:防火长袖打底衫
商品编号:091465 XL
技术说明

透气的防火长袖打底衫,带有弹性袖口和马球衫领子。高防火保护,通过内部阻燃的织物材质自动分解。静电可导出。应用范围:能源供应行业、供气行业、化学工业、交通行业、船舶制造、机器和设备制造。
标准

  • EN 1149-3/-5。
  • EN 61482-2,级别 1。
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1.

技术参数
颜色
海军蓝
全棉
60% 改性腈纶 38% 棉 2% 特殊纤维 -
材料基重 / 布料密度
220g/m2
服装标准
DIN EN ISO 11612 火焰和高温防护
属性
男女通用尺码
XL
系列
Rofa 防火服
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加