咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
焊工用紧身夹克 Splash
商品编号
091501
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091501 46
091501 48
091501 50
091501 52
091501 54
091501 56
091501 58
091501 60
091501 62
091501 64
091501 66
091501 90
091501 94
091501 98
091501 102
091501 106
091501 110
091501 114
性别
成衣尺寸 DE
系列
男式
46
Splash
男式
48
Splash
男式
50
Splash
男式
52
Splash
男式
54
Splash
男式
56
Splash
男式
58
Splash
男式
60
Splash
男式
62
Splash
男式
64
Splash
男式
66
Splash
男式
90
Splash
男式
94
Splash
男式
98
Splash
男式
102
Splash
男式
106
Splash
男式
110
Splash
男式
114
Splash
销售价 数量
 
1329.86
1329.86
1329.86
1329.86
1329.86
1462.81
1462.81
1529.39
1529.39
1595.87
1595.87
1329.86
1329.86
1329.86
1329.86
1462.81
1462.81
1529.39
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:焊工用紧身夹克 Splash
商品编号:091501 46

标准

  • EN ISO 11611,2 类,A1,A2

  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1


提示

店内注明的尺寸相当于成衣尺寸 DE。贵国对应的尺寸请查阅尺码表或技术参数。
其它颜色请垂询。带国际成衣尺寸镜子的尺寸表参见目录结尾的信息部分。
焊工用紧身夹克,深煤黑色/灰色,面料平方克重 330 g/m²,通过 EN 11611 认证,等级 1编号 091482。
技术说明

高品质焊工保护装备,时尚双色设计。进行焊接工作时提供持久理想的火焰防护。防护性能出色的同时穿戴也十分舒适。阴丹士林染色确保色彩真实性。525 g/m2 的重织物质量特别适合于重度焊接作业。持久火焰防护 − 即使按 EN ISO 15797 标准洗涤 100 次后。
Splash 系列工作服,带有可变衣领,既可作为立领,也可作为翻领。

  • 两个胸部口袋,带袋盖和魔术搭扣。

  • 可通过按扣调节袖口宽度。

  • 两个侧面布置的插兜,带隐藏式拉链。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加