咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多制式马球衫 长袖
商品编号
091787
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091787 2XL
091787 3XL
091787 L
091787 M
091787 S
091787 XL
性别
男女通用尺码
系列
通用款
2XL
Rofa 多标准防护服
通用款
3XL
Rofa 多标准防护服
通用款
L
Rofa 多标准防护服
通用款
M
Rofa 多标准防护服
通用款
S
Rofa 多标准防护服
通用款
XL
Rofa 多标准防护服
销售价 数量
 
1360.49
1360.49
1360.49
1360.49
1360.49
1360.49

商品详情

商品名称:多制式马球衫 长袖
商品编号:091787 XL
技术说明

长袖多制式马球衫,防止高温、火焰和电弧。带防静电特性。可延展的分段式反光元件。
标准

  • EN ISO 20471,级别 2
  • EN 1149-3-5
  • EN 61482-1-2,级别 1
  • EN ISO 11612 A1、B1、C1

提示

Rofa 紧身夹克 091780 符合 EN 61482-1-2,级别 2。
技术参数
材料基重 / 布料密度
220g/m2
标准
EN 61482-1-2 EN ISO 20471 -
全棉
60% 改性腈纶 2% 特殊纤维 38% 棉 -
清洗
60 °C 彩色衣物
颜色
黄色/紫蓝色
服装标准
DIN EN ISO 1149 抗静电特性 DIN EN ISO 11612 火焰和高温防护 -
属性
性别
通用款
男女通用尺码
XL
系列
Rofa 多标准防护服
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加