咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于螺纹规/废品塞规的测量套筒MultiCheck Digital
商品编号
486512
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
规格
  • 2-10
  • 12-20
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
486512 2-10
486512 12-20
使用长度
总长度
材料
直径
螺纹
螺纹种类
55mm
58.5mm
1.4305
15mm
M14×0.5 6g
MF
84mm
87.5mm
1.4305
23.5mm
M22×0.5 6g
MF
销售价 数量
 
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 2-10
  • 12-20
数量:

商品详情

商品名称:用于螺纹规/废品塞规的测量套筒MultiCheck Digital
商品编号:486512 2-10
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加