咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
校准内径千分尺
商品编号
020480
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
020480 50-150
020480 50-300
020480 50-500
020480 50-1000
020480 50-1500
020480 100-500
020480 100-900
测量范围
50mm - 150mm
50mm - 300mm
50mm - 500mm
50mm - 1000mm
50mm - 1500mm
100mm - 500mm
100mm - 900mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:校准内径千分尺
商品编号:020480 50-150
技术参数
校准
S4
属性
测量范围
50mm - 150mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加