咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
校准 深度千分尺 套装 0-100 mm
商品编号
020780
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
020780 0-100
020780 0-150
020780 0-300
测量范围
0mm - 100mm
0mm - 150mm
0mm - 300mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:校准 深度千分尺 套装 0-100 mm
商品编号:020780 0-100
技术参数
校准
S15
属性
测量范围
0mm - 100mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加