咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
移动孔板
商品编号
A95301
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A95301 M
A95301 S
孔壁板规格
宽度
最大板面承载能力
深度
高度
厚度 1.2mm
930mm
200kg
560mm
1380mm
厚度 1.2mm
780mm
240kg
560mm
1380mm
销售价 数量
 
5249.09
4904.20

商品详情

商品名称:移动孔板
商品编号:A95301 S
颜色

整体浅灰色RAL 7035,粉末涂层。
提示

表格所列为双面均载承重,单面承重为其一半。例如A95301 S双面均载承重为200kg,单面承重即为100kg。
技术说明

立柱框架、(双面)孔板、底盘、脚轮组成,可拆装式结构。钢板折弯制成,悬挂工具一目了然。
属性
孔壁板规格
厚度 1.2mm
宽度
780mm
最大板面承载能力
240kg
深度
560mm
高度
1380mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加