咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
WNMG 080404
商品编号
252094
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
类型
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
252094 HBT020
252094 HBT130
ISO 代码,转位刀片
不均匀
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
断屑槽
更换次数/切刃数量
涂层
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
WNMG 080404
适用 适用
P
HM
轻微中断
100m/min - 280m/min 100m/min - 280m/min
2.75mm
0.25mm
0.8mm - 5mm
PM PM
6
TiCN
适用 适用
HBT020
粗加工 - 精加工 粗加工 - 精加工
0.4mm 0.4mm
0.1mm/rev - 0.45mm/rev 0.1mm/rev - 0.45mm/rev
适用 适用
WNMG 080404 WNMG 080404
适用 适用
MF
HM
轻微中断
40m/min - 220m/min
2.75mm 2.75mm
0.25mm
0.5mm - 5mm
MM MM
6
TiCN TiCN
适用 适用
HBT130
粗加工 - 精加工
0.4mm
0.12mm/rev - 0.45mm/rev 0.12mm/rev - 0.45mm/rev
适用 适用
销售价 数量
 
82.39
102.52

霍 夫 曼

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:WNMG 080404
商品编号:252094


技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加