咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX电动升降工作台 高分子台面
商品编号
A92604
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX电动升降工作台 高分子台面
商品编号:A92604
颜色

框架和柜体浅灰色RAL 7035,抽屉煤灰色RAL 7016,粉末涂层。
提示

20分钟内最长允许连续工作时间为2分钟。
技术说明

无极调速电动升降工作台,柜体两侧配方孔挂板,可搭配各种挂钩使用。
控制方式:触控板
工作台输入电压:220V
环境温度 :0--40℃
技术参数
高度调整设计
电气
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加