咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) Pro Cut D / Protector
手套(副) Pro Cut D / Protector
商品编号
094603
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094603 7
094603 7(套装12件/套)
094603 8
094603 8(套装12件/套)
094603 9
094603 9(套装12件/套)
094603 10
094603 10(套装12件/套)
094603 11
094603 11(套装12件/套)
参数
手套类型
手套规格
防护类型
防割手套
7
类别 II
详见对应单件商品参数
防割手套
8
类别 II
详见对应单件商品参数
防割手套
9
类别 II
详见对应单件商品参数
防割手套
10
类别 II
详见对应单件商品参数
防割手套
11
类别 II
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
237.47
2374.71
237.47
2374.71
237.47
2374.71
237.47
2374.71
237.47
2374.71

商品详情

商品名称:手套(副) Pro Cut D / Protector
商品编号:094603 7(套装12件/套)
标准

EN 388;EN 420
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术说明

HOLEX Pro Cut D。无缝编织防割手套,适用于割伤风险较高的精密和普通工作。带有 PU 丁腈泡沫涂层,贴合性和手指灵活性均非常好。通过加固虎口部位延长了使用寿命。特别适合在干燥以及含油的工作环境中使用。采用 18 针编织技术。
带有附加的手背胶面,用于防止轻微的冲击和碰撞危险。
技术参数
涂层
PU/丁腈泡沫
颜色
黑色 / 灰色
载体材料
HPPE
应用范围
多用途
防割等级
D
编织技术
18G
EN 388:2016
3X42D
属性
参数
详见对应单件商品参数
手套类型
手套规格
防护类型
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加