咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
危险品符号 骷髅头和十字骨头
商品编号
099506
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
099506 03015
099506 03021
099506 03026
099506 03037
099506 03052
099506 04105
供货类型
内容
固定方式
材料
长度
高度
35
弹性
PVC 薄膜
15mm
15mm
35
弹性
PVC 薄膜
21mm
21mm
12
弹性
PVC 薄膜
26mm
26mm
12
弹性
PVC 薄膜
37mm
37mm
6
弹性
PVC 薄膜
52mm
52mm
1
弹性
PVC 薄膜
105mm
105mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:危险品符号 骷髅头和十字骨头
商品编号:099506 04105
技术说明

GHS 06
属性
供货类型
内容
1
固定方式
弹性
材料
PVC 薄膜
长度
105mm
高度
105mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加