咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
搁物板
搁物板
商品编号
943160
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
943160 6
943160 12
宽度,单位:G
抽屉有效面积(G)
有效宽度
有效深度(单位:G)
有效高度
深度
6
24×6
150mm
24
33mm
600mm
12
24×12
300mm
24
33mm
600mm
销售价 数量
 
245.35
294.07

商品详情

商品名称:搁物板
商品编号:943160 6
技术说明

由镀锌钢板制成,两边向上卷起。
包括 4 个用于旋入到垂直抽屉中的 Easyfix 塑料销。
适用于
适用于垂直柜/编号 943104、943114、943115。
技术参数
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
100kg
材料
镀锌
属性
宽度,单位:G
6
抽屉有效面积(G)
24×6
有效宽度
150mm
有效深度(单位:G)
24
有效高度
33mm
深度
600mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加