咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 抽屉
商品编号
972045
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
抽屉正面高度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972045 50
972045 75
972045 100
972045 125
972045 150
972045 200
972045 250
972045 300
抽屉 / 抽出式搁板承重量
抽屉有效面积(G)
有效宽度
有效宽度(单位:G)
有效深度
有效深度(单位:G)
有效高度
正面高度
75kg
20×20
500mm
20
500mm
20
25mm
50mm
75kg
20×20
500mm
20
500mm
20
50mm
75mm
75kg
20×20
500mm
20
500mm
20
75mm
100mm
75kg
20×20
500mm
20
500mm
20
100mm
125mm
75kg
20×20
500mm
20
500mm
20
125mm
150mm
75kg
20×20
500mm
20
500mm
20
175mm
200mm
75kg
20×20
500mm
20
500mm
20
225mm
250mm
75kg
20×20
500mm
20
500mm
20
275mm
300mm
销售价 数量
 
2159.79
2196.54
2260.82
2325.22
2398.75
2490.64
2564.16
2628.43
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:ESD 抽屉
商品编号:972045 50

颜色

抽屉主体和正面为淡灰色,近似于 RAL 7035 ESD 粉末镀层。
技术说明

100% 全抽出式抽屉,采用稳定的钢结构,可拉出不同的深度,负载能力达 75 kg。铝制抓握条。抽屉,带冲压孔,25 mm 间隔,用于固定开槽分隔板(抽屉正面高度 75 mm 以上)。
提示

每个柜体只能使用前部高度为 50 mm 的抽屉,仅在顶部位置。
适用于

所有 ESD 柜体 24G。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加