咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
垂直柜,宽度 30G, 2 个悬浮式抽屉 12G
商品编号
943112
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
943112 1000
943112 2000
ComfortClose
垂直抽屉承重量
垂直抽拉板 有效深度
垂直抽拉板 有效高度
垂直抽拉板有效宽度
垂直抽拉板规格
宽度
宽度,单位:G
抽屉数量
深度
深度,单位:G
电子锁闭系统 – 可改装
重量
高度
350kg
627mm
691mm
300mm
悬空
750mm
30
2
700mm
28
107kg
1000mm
350kg
627mm
1691mm
300mm
悬空
750mm
30
2
700mm
28
销售价 数量
 
58284.93
62916.85

商品详情

商品名称:垂直柜,宽度 30G, 2 个悬浮式抽屉 12G
商品编号:943112 2000
技术说明

垂直柜 30×28G 配有悬浮式抽屉,其配备单独拉出锁止功能,因此每次只能打开一个抽屉。铝制把手条,带可更换且可重写的标签条。
抽屉框架带有间隔尺寸 37 mm 的栅形孔壁板 9×9 mm,用于固定工具架、搁板槽以及孔壁板。立式工具柜可被固定在地面或墙体上,必须采取保险措施,避免发生倾翻。
可通过弹子锁锁紧。所有抽屉共同锁闭。
颜色

浅灰色 RAL 7035 柜体和抽屉柜体,煤黑色 RAL 7016 正面垂直抽屉,带有粉末涂层。抽屉柜体不可配置颜色,只能为浅灰色 RAL 7035。
可选附件

垂直抽屉可以配备:
搁板/编号 943160,孔壁板/编号 943166,斜搁板/编号 943162 和编号 943163,多功能固定轨/编号 943170。
技术参数
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
圆筒销子锁
模块化插件
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
高度调整单位尺寸
37mm
内侧柜体承重量
1000kg
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
抽屉抽拉装置
脱出锁止
属性
ComfortClose
垂直抽屉承重量
350kg
垂直抽拉板 有效深度
627mm
垂直抽拉板 有效高度
1691mm
垂直抽拉板有效宽度
300mm
垂直抽拉板规格
悬空
宽度
750mm
宽度,单位:G
30
抽屉数量
2
深度
700mm
深度,单位:G
28
电子锁闭系统 – 可改装
重量
高度
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加