咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 搁板为钢板材质
商品编号
972111
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972111 1000
972111 1500
972111 2000
安装高度
有效宽度
有效深度
深度调整范围
80mm
880mm
300mm
110mm
80mm
1380mm
300mm
110mm
80mm
1880mm
300mm
110mm
销售价 数量
 
1727.78
2361.98
2637.70

商品详情

商品名称:ESD 搁板为钢板材质
商品编号:972111 2000
颜色

浅灰色类似 RAL 7035,ESD 粉末涂层。
提示

所有塑料件(例如盖板)和握柄条均无静电释放功能。
适用于

通过悬挂安装到支柱和材料车(规格尺寸 1000)上。
技术说明

钢板材质,带 3 侧防滚凸缘。带有接地电缆。正面折边。可以折边朝下或朝上安装。深度调节范围 110 mm。允许水平 90° 或者倾斜 110° 锁定。
技术参数
防静电
EGB/ESD
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
25kg
属性
安装高度
80mm
有效宽度
1880mm
有效深度
300mm
深度调整范围
110mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加