咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
mLevel 工作站 带 ESD 层
商品编号
972010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972010 1000
972010 1500
972010 2000
台面厚度
台面深度
台面长度
型号
宽度
工作台板材料
工作台板衬面
带显示器和记忆功能的操作面板
桌面颜色
深度
系列
衬面厚度
重量
高度可无级调整
高度调整原理
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
40mm
700mm
1000mm
mLevel
1000mm
ESD 工作台板
HPL 层压材料,导电
淡灰色 RAL 7035
800mm
工作站
0.8mm
60kg
整个结构
750mm - 1000mm
40mm
700mm
1500mm
mLevel
1500mm
ESD 工作台板
HPL 层压材料,导电
淡灰色 RAL 7035
800mm
工作站
0.8mm
70kg
整个结构
750mm - 1000mm
40mm
700mm
2000mm
mLevel
2000mm
ESD 工作台板
HPL 层压材料,导电
淡灰色 RAL 7035
800mm
工作站
0.8mm
80kg
整个结构
750mm - 1000mm
销售价 数量
 
17700.54
22369.20
25714.49

商品详情

商品名称:mLevel 工作站 带 ESD 层
商品编号:972010 2000
技术说明

工作站 mLevel,ESD 导电性符合 DIN EN 61340-5-1 标准,工位充分满足您的需要。通过带固定螺栓的支脚以 25 mm 间隔实现常规手动高度调节。桌台内侧带有精确的作业高度刻度,方便操作。环绕的 3 mm ABS 边条可抗静电。中央接地点位于工作台面底侧。不通过支脚接地。
颜色

浅灰色类似 RAL 7035,ESD 粉末涂层。
提示

所有塑料件(例如盖板)均不释放静电。
技术说明
带有用作加固型材的内置钢管。
技术参数
高度补偿
25mm
设计
钢管结构
工位高度调整机构
750-1000mm
平板厚度
40mm
高度调整设计
机械式
防静电
EGB/ESD
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
250kg
属性
台面厚度
40mm
台面深度
700mm
台面长度
2000mm
型号
mLevel
宽度
2000mm
工作台板材料
ESD 工作台板
工作台板衬面
HPL 层压材料,导电
带显示器和记忆功能的操作面板
桌面颜色
淡灰色 RAL 7035
深度
800mm
系列
工作站
衬面厚度
0.8mm
重量
80kg
高度可无级调整
高度调整原理
整个结构
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
750mm - 1000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加