咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
清洁用品柜 带有整体钢板翼门的宽度 30G
商品编号
987030
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
987030 2000-2
987030 2000-3
宽度,单位:G
有效高度
深度
深度,单位:G
重量
高度
30
1840mm
20
104kg
2000mm
30
1840mm
500mm
20
78kg
销售价 数量
 
15035.34
14061.17

商品详情

商品名称:清洁用品柜 带有整体钢板翼门的宽度 30G
商品编号:987030 2000-3
颜色

主体淡灰色 RAL 7035。柜门亮蓝色 RAL 7016 粉末涂装。
提示

清洁用品柜与所有 GridLine 柜子(深度 20G)在尺寸上兼容,可任意与其组配。更多配件(搁板和抽屉)参见第 94 组。
技术说明

通用柜,用于存放清洁用品、清洗设备和衣物。可以在 25 mm 网孔板上接装镀锌搁板。内侧加强型翼门,可以通过带有圆筒销子锁的 2 组份 Haptoprene® 推柄进行锁闭。调平底座,带有 4 个可独立调节的底脚,可以平衡地面倾斜。搁板承重量 25 kg。分区柜体上 37 mm 格网中的孔眼 9×9 mm 适用于安装 Easyfix 钩子和支架(第 95 组)。
供货范围
实用分隔,带 4 块搁板,宽度 13G。配套提供 Easyfix 挂钩和支架。
供货范围
Easyfix 挂钩,编号 955505 规格尺寸 50: 5
Easyfix 挂钩,编号 955605 规格尺寸 60: 2
Easyfix 挂钩,编号 9554665 规格尺寸 18–26: 2
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
门打开的角度
250degrees
内侧柜体承重量
1000kg
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
宽度,单位:G
30
有效高度
1840mm
深度
500mm
深度,单位:G
20
重量
78kg
高度
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加