咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Easyfix 电缆卷加装支承套装
商品编号
955804
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
955804 3
955804 5
宽度
有效宽度
深度
系列
轴径 ⌀
钢丝直径
高度
369mm
257mm
202mm
Easyfix
12mm
6mm
92mm
480mm
368mm
202mm
Easyfix
12mm
6mm
92mm
销售价 数量
 
731.77
968.88

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:Easyfix 电缆卷加装支承套装
商品编号:955804 3

供货范围

1 个塑料固定器,铝轴,带电缆导引装置的钢丝夹。
所有配套的基板。
技术说明

电缆卷基础支承装置,塑料材质,带铝轴 ⌀ 12 mm 和钢丝夹 ⌀ 6 mm。钢丝夹,带电缆导引装置,可防止电缆无限展开。钢丝夹深度可调节。
铝轴有 3 个可用安装位置,用于安装⌀100、200 和 300 mm 的卷轴。
提示

两个支承装置之间的轴长不得超过 395 mm。

技术说明
带有 3 个电缆制动器。
属性
宽度
369mm
有效宽度
257mm
深度
202mm
系列
Easyfix
轴径 ⌀
12mm
钢丝直径
6mm
高度
92mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加