咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
MultiComfort 双旋转臂,用于固定办公桌
商品编号
928298
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
928298 2
承重量
接头数
摆动范围
摆臂伸距
摆转角
2kg - 7kg
2
360degrees
333mm
75degrees
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:MultiComfort 双旋转臂,用于固定办公桌
商品编号:928298 2
技术说明

铝制和塑料制三维显示器旋转臂,附气压弹簧,实现符合人体工学的显示器舒适调节。水平和垂直旋转范围分别为 180° 和 75°,显示器可倾斜。可水平定位显示器。
使用 QuickRelease,只需单手操作即可轻松安装显示器。电缆通道穿过塑料盖。灵活固定(夹具、电缆孔和钻孔螺栓固定),适合 10-50 mm 的桌面厚度。
最大显示器宽度 656 mm 或 27 英寸。可旋转 360°,带可调节 180° 的挡块。
颜色

银色。
应用

平板显示器采用固定标准 VESA 75/100,2 至 7 kg。
属性
承重量
2kg - 7kg
接头数
2
摆动范围
360degrees
摆臂伸距
333mm
摆转角
75degrees
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加