咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于桌面固定的 MultiComfort 旋转臂
商品编号
928294
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
928294 1
承重量
摆动范围
摆臂伸距
摆转角
2kg - 7kg
360degrees
333mm
75degrees
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:用于桌面固定的 MultiComfort 旋转臂
商品编号:928294 1
技术说明

铝制和塑料制三维显示器旋转臂,附气压弹簧,实现符合人体工学的显示器舒适调节。水平(180°)和垂直(75°)旋转范围,显示器可倾斜。可水平定位显示器。
通过 QuickRelease,显示器可单手便捷安装。通过塑料盖引入电缆。灵活固定(钳夹、电缆孔和钻孔螺栓固定),针对桌面厚度 10 – 50 mm。
最大显示器宽度 656 mm 或 27 英寸。可旋转 360°,带可调节 180° 的挡块。
颜色

银色。
应用

平板显示器采用固定标准 VESA 75/100,2 至 7 kg。
属性
承重量
2kg - 7kg
摆动范围
360degrees
摆臂伸距
333mm
摆转角
75degrees
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加