咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢制刀柄套装
商品编号
255120
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
255120 16
255120 20
255120 25
255120 32
ISO 代码 刀杆
作用宽度 L4
刀柄规格
备件
头部长度 L1
总长度 L
配套适用的转位刀片
CN.. 09T3..; DN.. 1104..
20mm
32mm
PCLNR 3232P16; PDJNR 3232P15
40mm
32mm
259981 9
40mm
170mm
CN.. 1606..; DN.. 1506..
销售价 数量
 
1458.87
1572.34
1637.19
2123.48

商品详情

商品名称:钢制刀柄套装
商品编号:255120 16
技术参数
手柄类型
车刀杆
标准
DIN ISO 5610
应用形式
右向
属性
ISO 代码 刀杆
作用宽度 L4
刀柄规格
备件
头部长度 L1
总长度 L
配套适用的转位刀片
CN.. 09T3..; DN.. 1104..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加