咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®工具系列产品“Robust 45 Move”- 电动 63 件套680104
KNIPEX®工具系列产品“Robust 45 Move”- 电动 63 件套680104
商品编号
680104
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:KNIPEX®工具系列产品“Robust 45 Move”- 电动 63 件套680104
商品编号:680104 63

提示

装在工具箱中供货。
技术说明

全面的电工工具套装,配以高品质工具箱。带有行走单元和伸缩握柄。
适用于恶劣使用条件的聚丙烯制箱子:防尘、防水并且耐高温。

内容
电工用水平仪: 1 件,编号 467415,规格尺寸 430
便携式电子水平仪: 1 件,编号 467484,规格尺寸 70
双头开口扳手“JOKER”: 1 件,规格尺寸 10×13 mm
多功能扳手 Twinkey®: 1 件,编号 623550
1/4 英寸的套筒扳手套装,28 件套: 1 件,编号 630295,规格尺寸 S
米字头螺丝起子,VDE 绝缘: 1 件,规格尺寸 1
一字头螺丝起子,VDE 绝缘: 1 件,规格尺寸 3.5 mm
Kraftform 紧凑式 VDE 套装,16 件套: 1 件,类似于编号 667260
尖嘴组合钳,镀铬,VDE 绝缘: 1 件,编号 701655,规格尺寸 145
水泵钳 Cobra®,经过抗蚀磷化加工: 1 件,编号 705800,规格尺寸 180
弯头尖嘴钳,VDE 绝缘: 1 件,编号 713700,规格尺寸 200
强力斜口钳,镀铬,VDE 绝缘: 1 件,编号 723500,规格尺寸 200
斜口钳,镀铬,VDE 绝缘: 1 件,编号 725300,规格尺寸 160
通用剥线器 ErgoStrip®: 1 件,编号 728091,规格尺寸 8-13
剥线钳,最大 10 mm²: 1 件,编号 728630,规格尺寸 10
安装钳,VDE 绝缘: 1 件,编号 728787,规格尺寸 200
压接钳,用于芯端套管,最大 16 mm²: 1 件
电工用凿刀: 1 件,编号 743000,规格尺寸 250
钳工锤: 1 件,规格尺寸 300 g
钳式扳手: 1 件,编号 813700,规格尺寸 180
固定式电缆刀,VDE 绝缘: 1 件,编号 844410
工具箱: 1 件“Robust 45 Move”
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加