咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
OZ 弹簧夹套刀柄 类型 ADB
商品编号
300695
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
300695 2-16
300695 2-25
备用夹紧螺母,编号309670
外径 D
夹紧范围
适合的钩形扳手,编号628400
216
43mm
2mm - 16mm
40 / 42
225
60mm
2mm - 25mm
58 / 62
销售价 数量
 
1694.20
1844.43
  • 商品详情

商品详情

商品名称:OZ 弹簧夹套刀柄 类型 ADB
商品编号:300695 2-16
应用

用于在弹簧夹套中夹紧符合 DIN 6388 标准、类型 A 和 B 的圆柱柄刀具。
技术说明

内外锥面都经过研磨。
滚珠轴承防松螺帽。确保更高的夹持力,以及更好的同心精度。
GARANT −
带有 Balluff 传感器安装孔。所有刀柄经过硬化处理。夹紧螺帽经过动平衡处理(G2.5 / 25000 min−1)。
供货范围

包括夹紧螺母。
可选附件

拉紧螺栓(AB)编号 308600 − 308806,AB 装夹扳手编号 308820 – 308835,OZ 弹簧夹套编号 309540 − 309565,钩形扳手编号 628400。
技术参数
固定器
SK 40A = 70
径向跳动精度
≤ 3µm
型式
ADB
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
刀柄标准
ISO 7388-1
属性
备用夹紧螺母,编号309670
216
外径 D
43mm
夹紧范围
2mm - 16mm
适合的钩形扳手,编号628400
40 / 42
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加