咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气候测量仪 带蓝牙的 CO2 套装
商品编号
474167
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
474167 CO2
IP 保护等级
供电
所含电池数量
测量范围
电池类型
精度(ppm + 测量值的 %)
IP 54
电池驱动
3
0 – 10000
AA
±50 + 3%(0 至 5000 ppm)±100 + 5%(0 至 10,000 ppm)ppm
销售价 数量
 
11002.60

商品详情

商品名称:气候测量仪 带蓝牙的 CO<sub>2</sub> 套装
商品编号:474167 CO2
供货范围

空调系统测量仪,编号 474141,规格尺寸 440,3× Mignon AA 电池,USB 电缆 CO2 探头,编号 474157,规格尺寸 CO2,手提箱,编号 474158 和校准记录。
技术说明

空调系统测量仪 Testo 440 带蓝牙的 CO2 套装,用于评估室内空气质量。带蓝牙的 CO2 探头(含温湿度传感器)。
技术参数
接口
蓝牙接口
校准
价格请垂询
属性
IP 保护等级
IP 54
供电
电池驱动
所含电池数量
3
测量范围
0 – 10000
电池类型
AA
精度(ppm + 测量值的 %)
±50 + 3%(0 至 5000 ppm)±100 + 5%(0 至 10,000 ppm)ppm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加