咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双套头扳手,弯头
商品编号
615600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
615600 6X7
615600 7X8
615600 8X9
615600 8X10
615600 10X11
615600 10X13
615600 12X13
615600 12X14
615600 13X15
615600 13X17
615600 14X15
615600 14X17
615600 16X17
615600 16X18
615600 17X19
615600 18X19
615600 18X21
615600 19X22
615600 20X22
615600 21X23
615600 21X24
615600 22X24
615600 24X26
615600 24X27
615600 27X30
615600 27X32
615600 30X32
615600 30X34
615600 36X41
扳手开口度 1
扳手开口度 2
扳手开口度尺寸
扳手长度 L
最大套环直径 D1 max
最大套环直径 D2 max
6mm
7mm
公制
165mm
11mm
12mm
7mm
8mm
公制
180mm
12mm
14mm
8mm
9mm
公制
180mm
14mm
15mm
8mm
10mm
公制
180mm
14mm
16mm
10mm
11mm
公制
200mm
16mm
18mm
10mm
13mm
公制
220mm
16mm
21mm
12mm
13mm
公制
220mm
20mm
21mm
12mm
14mm
公制
220mm
20mm
23mm
13mm
15mm
公制
245mm
22mm
23mm
13mm
17mm
公制
245mm
22mm
27mm
14mm
15mm
公制
245mm
22mm
23mm
14mm
17mm
公制
245mm
22mm
27mm
16mm
17mm
公制
255mm
25mm
27mm
16mm
18mm
公制
270mm
25mm
27mm
17mm
19mm
公制
270mm
28mm
29mm
18mm
19mm
公制
275mm
28mm
29mm
18mm
21mm
公制
300mm
28mm
32mm
19mm
22mm
公制
300mm
29mm
34mm
20mm
22mm
公制
300mm
31mm
34mm
21mm
23mm
公制
315mm
32mm
35mm
21mm
24mm
公制
330mm
32mm
35mm
22mm
24mm
公制
330mm
34mm
37mm
24mm
26mm
公制
330mm
36mm
40mm
24mm
27mm
公制
330mm
36mm
40mm
27mm
30mm
公制
360mm
40mm
44mm
27mm
32mm
公制
360mm
40mm
48mm
30mm
32mm
公制
365mm
44mm
48mm
30mm
34mm
公制
365mm
44mm
50mm
36mm
41mm
公制
440mm
53mm
60mm
销售价 数量
 
135.03
166.29
140.69
176.41
152.54
190.18
164.56
190.18
198.58
218.68
175.56
207.68
193.94
233.45
227.95
222.45
307.85
283.09
256.47
320.73
357.49
350.10
384.12
335.48
472.39
459.51
432.03
509.17
860.27

商品详情

商品名称:双套头扳手,弯头
商品编号:615600 8X9
标准

DIN 838 / ISO 3318
材料

GARANT:铬合金钢制成,镀铬(抗龟裂);具有光整的表面。
提示

HT-Drive——非常精确的牙型。
优点
  • 螺栓侧面被锁紧。
  • 螺栓边缘受到保护。
  • 螺栓寿命得以延长。
  • 在螺栓和工具之间有较大接触面。
  • 保证夹紧和较高的扭矩传递。

技术说明

模压锻造。扳手开口度公差很小。
带有易于抓握且便于操控的成型柄部。使用寿命极长,特别耐用。圆环侧采用 HT-Drive 牙型。
属性
扳手开口度 1
8mm
扳手开口度 2
9mm
扳手开口度尺寸
公制
扳手长度 L
180mm
最大套环直径 D1 max
14mm
最大套环直径 D2 max
15mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加