咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
打磨头 INOX 刃型 − 粗
商品编号
547250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
547250 A0616
547250 A0820
547250 A1020
547250 A1225
547250 C0616
547250 C0820
547250 C1020
547250 C1225
547250 D1009
547250 F0618
547250 F0820
547250 F1020
547250 F1225
547250 G0820
547250 L1020
547250 L1230
刃型缩写
头部直径
头部长度 L1
形状说明
总长度
柄直径
齿形精度
不锈钢
6mm
18mm
圆柱形
50mm
6mm
不锈钢
8mm
19mm
圆柱形
64mm
6mm
不锈钢
9.6mm
19mm
圆柱形
64mm
6mm
不锈钢
12.7mm
25mm
圆柱形
70mm
6mm
不锈钢
6mm
18mm
辊圆形
50mm
6mm
不锈钢
8mm
19mm
辊圆形
63mm
6mm
不锈钢
9.6mm
19mm
辊圆形
63mm
6mm
不锈钢
12.7mm
25mm
辊圆形
70mm
6mm
不锈钢
9.6mm
8mm
球形
54mm
6mm
不锈钢
6mm
18mm
圆拱形
50mm
6mm
不锈钢
8mm
20mm
圆拱形
65mm
6mm
不锈钢
9.6mm
19mm
圆拱形
64mm
6mm
不锈钢
12.7mm
25mm
圆拱形
70mm
6mm
不锈钢
8mm
19mm
尖弧形
64mm
6mm
不锈钢
10mm
20mm
圆锥形
65mm
6mm
不锈钢
12.7mm
32mm
圆锥形
77mm
6mm
销售价 数量
 
416.82
556.35
630.28
805.99
461.55
647.53
678.64
985.18
490.92
459.79
726.84
749.25
871.43
649.25
728.57
1081.57

商品详情

商品名称:打磨头 INOX 刃型 − 粗
商品编号:547250 L1020
应用

针对加工奥氏体钢、不锈钢、软钛合金和有色金属进行了优化。
技术说明

创新的刃型,可以确保极高的切削加工效率,同时还能保证稳定性和良好的导向。理想的排屑和表面加工品质,不会导致材料过热(不会产生退火色)。柄部直径 6 mm。
技术参数
刀具材料
硬质合金
属性
刃型缩写
不锈钢
头部直径
10mm
头部长度 L1
20mm
形状说明
圆锥形
总长度
65mm
柄直径
6mm
齿形精度
应用
铜锌合金
有条件适用
钛合金
有条件适用
铝镁合金
有条件适用
INOC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加