咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开口扳手/棘轮套头扳手
商品编号
614770
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
614770 6
614770 7
614770 8
614770 9
614770 10
614770 11
614770 12
614770 13
614770 14
614770 15
614770 16
614770 17
614770 18
614770 19
614770 21
614770 22
614770 24
614770 27
614770 30
614770 32
套环高度 h2
开口宽度 b
开口高度 h1
扳手开口度
扳手开口度尺寸
扳手长度 L
梅花直径 D
棘轮扭力荷载
7.6mm
16.5mm
3.9mm
6mm
公制
136mm
17.5mm
7.6mm
16.5mm
3.9mm
7mm
公制
136mm
17.5mm
7.6mm
18mm
4.2mm
8mm
公制
136mm
17.5mm
7.7mm
21mm
4.5mm
9mm
公制
143mm
19mm
7.7mm
22mm
4.8mm
10mm
公制
160mm
20.8mm
70Nm
8.7mm
26.1mm
4.8mm
11mm
公制
168mm
22.5mm
9.2mm
27.6mm
5.3mm
12mm
公制
174mm
23.7mm
9.5mm
29mm
5.3mm
13mm
公制
180mm
25.5mm
129Nm
9.7mm
31.1mm
5.3mm
14mm
公制
193mm
27.3mm
10.2mm
34.7mm
5.3mm
15mm
公制
200mm
28.9mm
10.7mm
35.1mm
5.8mm
16mm
公制
216mm
30.3mm
10.7mm
37mm
5.8mm
17mm
公制
233mm
33.3mm
241Nm
11.2mm
39.5mm
6.7mm
18mm
公制
239mm
33.4mm
11.6mm
41.6mm
6.8mm
19mm
公制
250mm
34.5mm
313Nm
13.9mm
46.7mm
7.3mm
21mm
公制
286mm
42mm
13.9mm
47.6mm
7.3mm
22mm
公制
286mm
42mm
14.7mm
51.6mm
7.8mm
24mm
公制
325mm
47.1mm
15.4mm
58.1mm
8.4mm
27mm
公制
359mm
52mm
16.6mm
63.1mm
8.9mm
30mm
公制
425mm
60mm
16.6mm
63.1mm
9.4mm
32mm
公制
425mm
60mm
销售价 数量
 
238.08
238.08
238.08
242.56
251.83
255.46
264.71
275.72
288.60
302.34
318.85
338.23
356.61
369.49
498.16
501.77
612.07
696.58
825.24
915.42
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:开口扳手/棘轮套头扳手
商品编号:614770 6

材料

铬钒钢制成,亚光镀铬。
技术说明

两面均带有特别顺畅且稳定的套环棘轮 − 可以在右向和左向驱动之间进行切换。两头采用 2 种不同的扳手开口度。特别小的跟进角,仅为 5°。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加