咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自动定心虎钳
商品编号
360134
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
360134 80A
360134 120A
卡爪宽度 A
宽度
扭矩
最大夹力
行程
适合的颜色代码
重量
长度
高度
80mm
40Nm
17kN
22mm
ZC 80
3.5kg
120mm
50mm
120mm
120mm
60Nm
25.5kN
25mm
ZC120
5.3kg
130mm
50mm
销售价 数量
 
12883.30
13958.52

商品详情

商品名称:自动定心虎钳
商品编号:360134 80A
优点

  • 灵活的轻量化设计。
  • 多功能夹头。

应用

非常适用于 5 面加工,非常适用于坯料夹紧。
可选附件

夹爪变型/编号360135 – 360151。
技术说明

定心虎钳,确保了应用的灵活性。
  • 封闭式结构,保证了确定的功能可靠性。
  • 精度高,重复精度达 0.02 mm。
  • 可变中心设置 ± 0.02 mm。
  • 操作方便,卡爪品种齐全。
  • 功能表面经过淬硬加工。
  • 采用工具钢,因而更加稳定,经过瞬时渗氮加工,为表面提供防护。

供货范围

包括套筒扳手套筒/编号 642700 规格尺寸 E12。
包括 4 个夹持螺栓,规格尺寸 90。
适用于

自动托架/编号 360164。
属性
卡爪宽度 A
80mm
宽度
扭矩
40Nm
最大夹力
17kN
行程
22mm
适合的颜色代码
ZC 80
重量
3.5kg
长度
120mm
高度
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加