咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自动化底座
商品编号
360164
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
360164 XP80Z
固定螺纹孔数量
孔中心距 e
宽度 B
螺纹 G
螺纹 M
长度 L
高度 H
4
80mm
160mm
1月4日inch
M8
160mm
40mm
销售价 数量
 
41608.84

商品详情

商品名称:自动化底座
商品编号:360164 XP80Z
应用

适用于所有台虎钳和带有 ZeroClamp 夹持螺栓/规格尺寸 90 的托盘。
适用于

定心虎钳编号 360134,调高元件编号 360166。
技术说明

凭借 4 组卡盘组件(规格尺寸 90,中心距 80 mm)提供 50 kN 的保持力。工作原理与 GARANT ZeroClamp 卡盘相同。因此相对于中心具有热对称性。可以手动或自动夹紧和松开。通过弹簧蓄能器夹紧 - 用压缩空气 (6 bar) 松开。
属性
固定螺纹孔数量
4
孔中心距 e
80mm
宽度 B
160mm
螺纹 G
1月4日inch
螺纹 M
M8
长度 L
160mm
高度 H
40mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加