咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Diabolo 整体硬质合金球头仿形铣刀
商品编号
207377
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ Dc × L1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
207377 0,2X0,5
207377 0,2X1
207377 0,3X0,5
207377 0,3X1
207377 0,3X2
207377 0,4X1
207377 0,4X2
207377 0,5X1
207377 0,5X2
207377 0,5X3
207377 0,5X4
207377 0,5X5
207377 0,6X1
207377 0,6X2
207377 0,6X3
207377 0,6X4
207377 0,6X5
207377 0,6X6
207377 0,8X2
207377 0,8X3
207377 0,8X4
207377 0,8X6
207377 0,8X8
207377 1,2X6
207377 1,2X8
207377 1,2X10
207377 1,5X3
207377 1,5X4
207377 1,5X6
207377 1,5X8
207377 1,5X10
207377 1,5X12
207377 1X2
207377 1X3
207377 1X4
207377 1X5
207377 1X6
207377 1X8
207377 1X10
207377 1X12
207377 1X16
207377 2X4
207377 2X6
207377 2X8
207377 2X10
207377 2X12
207377 2X14
207377 2X16
207377 2X20
207377 3X6
207377 3X10
207377 3X12
207377 3X16
仿形加工时的最大切削深度 ap max
修正系数 ap 修正
修正系数 fz
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的仿形铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
1
0.1mm
0.2mm
0.02mm
54mm
25degrees
0.01mm
1
1.25
0.1mm
0.2mm
0.16mm
1mm
0.02mm
54mm
1mm
6mm
25degrees
0.01mm
0.17mm
2
0.015mm
1
1.25
0.15mm
0.3mm
0.24mm
1mm
0.03mm
54mm
0.5mm
6mm
25degrees
0.014mm
0.27mm
2
0.015mm
1
1.25
0.15mm
0.3mm
0.24mm
1mm
0.03mm
54mm
1mm
6mm
25degrees
0.014mm
0.27mm
2
0.014mm
0.9
1.25
0.15mm
0.3mm
0.24mm
1mm
0.027mm
54mm
2mm
6mm
25degrees
0.014mm
0.27mm
2
0.02mm
1
1.25
0.2mm
0.4mm
0.32mm
1mm
0.04mm
54mm
1mm
6mm
25degrees
0.014mm
0.37mm
2
0.02mm
1
1.25
0.2mm
0.4mm
0.32mm
1mm
0.04mm
54mm
2mm
6mm
25degrees
0.014mm
0.37mm
2
0.025mm
1
1.25
0.25mm
0.5mm
0.4mm
1mm
0.05mm
54mm
1mm
6mm
25degrees
0.018mm
0.47mm
2
0.025mm
1
1.25
0.25mm
0.5mm
0.4mm
1mm
0.05mm
54mm
2mm
6mm
25degrees
0.018mm
0.47mm
2
0.023mm
0.9
1.25
0.25mm
0.5mm
0.4mm
1mm
0.045mm
54mm
3mm
6mm
25degrees
0.018mm
0.47mm
2
0.02mm
0.8
1.25
0.25mm
0.5mm
0.4mm
1mm
0.04mm
54mm
4mm
6mm
25degrees
0.018mm
0.47mm
2
0.013mm
0.5
1.25
0.25mm
0.5mm
0.4mm
1mm
0.025mm
54mm
5mm
6mm
25degrees
0.014mm
0.47mm
2
0.03mm
1
1.25
0.3mm
0.6mm
0.48mm
1mm
0.06mm
54mm
1mm
6mm
25degrees
0.018mm
0.57mm
2
0.03mm
1
1.25
0.3mm
0.6mm
0.48mm
1mm
0.06mm
54mm
2mm
6mm
25degrees
0.018mm
0.57mm
2
0.03mm
1
1.25
0.3mm
0.6mm
0.48mm
1mm
0.06mm
54mm
3mm
6mm
25degrees
0.018mm
0.57mm
2
0.027mm
0.9
1.25
0.3mm
0.6mm
0.48mm
1mm
0.054mm
54mm
4mm
6mm
25degrees
0.018mm
0.57mm
2
0.024mm
0.8
1.25
0.3mm
0.6mm
0.48mm
1mm
0.048mm
54mm
5mm
6mm
25degrees
0.018mm
0.57mm
2
0.015mm
0.5
1.25
0.3mm
0.6mm
0.48mm
1mm
0.03mm
54mm
6mm
6mm
25degrees
0.014mm
0.57mm
2
0.04mm
1
1.25
0.4mm
0.8mm
0.64mm
1mm
0.08mm
54mm
2mm
6mm
30degrees
0.018mm
0.77mm
2
0.04mm
1
1.25
0.4mm
0.8mm
0.64mm
1mm
0.08mm
54mm
3mm
6mm
30degrees
0.018mm
0.77mm
2
0.04mm
1
1.25
0.4mm
0.8mm
0.64mm
1mm
0.08mm
54mm
4mm
6mm
30degrees
0.018mm
0.77mm
2
0.032mm
0.8
1.25
0.4mm
0.8mm
0.64mm
1mm
0.064mm
54mm
6mm
6mm
30degrees
0.018mm
0.77mm
2
0.02mm
0.5
1.25
0.4mm
0.8mm
0.64mm
1mm
0.04mm
54mm
8mm
6mm
30degrees
0.014mm
0.77mm
2
0.05mm
1
1.25
0.6mm
1.2mm
0.96mm
1mm
0.1mm
54mm
6mm
6mm
30degrees
0.022mm
1.16mm
2
0.054mm
0.9
1.25
0.6mm
1.2mm
0.96mm
1mm
0.108mm
54mm
8mm
6mm
30degrees
0.022mm
1.16mm
2
0.048mm
0.8
1.25
0.6mm
1.2mm
0.96mm
1mm
0.096mm
54mm
10mm
6mm
30degrees
0.022mm
1.16mm
2
0.075mm
1
1.25
0.75mm
1.5mm
1.2mm
1mm
0.15mm
54mm
3mm
6mm
30degrees
0.022mm
1.44mm
2
0.075mm
1
1.25
0.75mm
1.5mm
1.2mm
1mm
0.15mm
54mm
4mm
6mm
30degrees
0.022mm
1.44mm
2
0.075mm
1
1.25
0.75mm
1.5mm
1.2mm
1mm
0.15mm
54mm
6mm
6mm
30degrees
0.022mm
1.44mm
2
0.075mm
1
1.25
0.75mm
1.5mm
1.2mm
1mm
0.15mm
54mm
8mm
6mm
30degrees
0.022mm
1.44mm
2
0.068mm
0.9
1.25
0.75mm
1.5mm
1.2mm
1mm
0.135mm
54mm
10mm
6mm
30degrees
0.022mm
1.44mm
2
0.06mm
0.8
1.25
0.75mm
1.5mm
1.2mm
1mm
0.12mm
54mm
12mm
6mm
30degrees
0.022mm
1.44mm
2
0.05mm
1
1.25
0.5mm
1mm
0.8mm
1mm
0.1mm
54mm
2mm
6mm
30degrees
0.022mm
0.96mm
2
0.05mm
1
1.25
0.5mm
1mm
0.8mm
1mm
0.1mm
54mm
3mm
6mm
30degrees
0.022mm
0.96mm
2
0.05mm
1
1.25
0.5mm
1mm
0.8mm
1mm
0.1mm
54mm
4mm
6mm
30degrees
0.022mm
0.96mm
2
0.05mm
1
1.25
0.5mm
1mm
0.8mm
1mm
0.1mm
54mm
5mm
6mm
30degrees
0.022mm
0.96mm
2
0.045mm
0.9
1.25
0.5mm
1mm
0.8mm
1mm
0.09mm
54mm
6mm
6mm
30degrees
0.022mm
0.96mm
2
0.04mm
0.8
1.25
0.5mm
1mm
0.8mm
1mm
0.08mm
45mm
8mm
4mm
30degrees
0.02mm
0.96mm
2
0.025mm
0.5
1.25
0.5mm
1mm
0.8mm
1mm
0.05mm
54mm
10mm
6mm
30degrees
0.018mm
0.96mm
2
0.018mm
0.35
1.25
0.5mm
1mm
0.8mm
1mm
0.035mm
54mm
12mm
6mm
30degrees
0.018mm
0.96mm
2
0.006mm
0.12
1.25
0.5mm
1mm
0.8mm
1mm
0.012mm
54mm
16mm
6mm
30degrees
0.018mm
0.96mm
2
0.09mm
1
1.25
1mm
2mm
1.6mm
1mm
0.18mm
54mm
4mm
6mm
30degrees
0.033mm
1.94mm
2
0.1mm
1
1.25
1mm
2mm
1.6mm
1mm
0.2mm
54mm
6mm
6mm
30degrees
0.033mm
1.94mm
2
0.1mm
1
1.25
1mm
2mm
1.6mm
1mm
0.2mm
54mm
8mm
6mm
30degrees
0.033mm
1.94mm
2
0.1mm
1
1.25
1mm
2mm
1.6mm
1mm
0.2mm
54mm
10mm
6mm
30degrees
0.033mm
1.94mm
2
0.09mm
0.9
1.25
1mm
2mm
1.6mm
1mm
0.18mm
54mm
12mm
6mm
30degrees
0.033mm
1.94mm
2
0.09mm
0.9
1.25
1mm
2mm
1.6mm
1mm
0.18mm
54mm
14mm
6mm
30degrees
0.033mm
1.94mm
2
0.09mm
0.8
1.25
1mm
2mm
1.6mm
1mm
0.18mm
54mm
16mm
6mm
30degrees
0.033mm
1.94mm
2
0.05mm
0.5
1.25
1mm
2mm
1.6mm
1mm
0.1mm
58mm
20mm
6mm
30degrees
0.028mm
1.94mm
2
0.15mm
1
1.25
1.5mm
3mm
3.5mm
1mm
0.3mm
54mm
6mm
6mm
30degrees
0.033mm
2.92mm
2
0.15mm
1
1.25
1.5mm
3mm
3.5mm
1mm
0.3mm
54mm
10mm
6mm
30degrees
0.033mm
2.92mm
2
0.15mm
1
1.25
1.5mm
3mm
3.5mm
1mm
0.3mm
54mm
12mm
6mm
30degrees
0.033mm
2.92mm
2
0.15mm
1
1.25
1.5mm
3mm
3.5mm
1mm
0.3mm
54mm
16mm
6mm
30degrees
0.033mm
2.92mm
2
销售价 数量
 
1672.52
1670.00
1680.04
1677.97
1673.32
1681.39
1676.67
1403.93
1397.77
1393.15
1388.52
1383.38
1403.93
1400.34
1395.72
1386.98
1383.38
1383.38
1435.95
1435.95
1428.32
1421.17
1411.16
1371.44
1362.24
1411.51
1399.31
1394.72
1391.66
1367.67
1358.38
1412.91
1346.86
1341.76
1339.72
1334.09
1331.04
1384.22
1293.85
1328.70
1255.49
1404.41
1404.41
1374.52
1374.52
1355.45
1345.18
1354.47
1632.83
1455.10
1438.37
1432.80
1512.07

商品详情

商品名称:Diabolo 整体硬质合金球头仿形铣刀
商品编号:207377 1X10
提示

工具悬臂长度的增加时,使用 ap 缩减系数!
数值适用于:
复制:ap = 0.05×D×ap korr
计算进给速率 vf 时,请使用机器的实际使用转速(通常是最大转速)!例如:vf = 18000 [rpm]× fz [mm/Z]× z
技术说明

GARANT Diabolo:
特殊的几何结构、涂层和硬质合金可以实现高性能的高硬加工。同样适用于电解铜加工
偏移角 α = 16°。
特别稳定的柄部,延长使用寿命。
公差:
  • 切刃半径:半径轮廓 = 0 / -0.005 mm。
  • 颈位直径:D1 = 0 / -0.01 mm。

技术参数
公差,公称直径
0 / −0.005
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对仿形铣削
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
内冷式
刀具材料
VHM
刀柄
DIN 6535 HA,带 h5
标准
工厂标准
涂层
TiAlN
属性
仿形加工时的最大切削深度 ap max
0.025mm
修正系数 ap 修正
0.5
修正系数 fz
1.25
切刃半径 R1
0.5mm
切刃直径 DC
1mm
切削刃长度 Lc
0.8mm
切割深度 ap min
1mm
切边时的最大切割深度 ap max
0.05mm
总长度 L
54mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
10mm
柄直径 Ds
6mm
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的仿形铣削
0.018mm
颈位直径 D1
0.96mm
齿数 Z
2
应用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
湿,最小
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加