咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀座,带锥形卡位 F 型
商品编号
319744
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
319744 2
319744 3
319744 4
d3
h1
l1
l2
凸肩直径 d2
直径 d4
配套适用于莫氏锥度刀柄
17.78mm
32.5mm
36mm
22mm
83mm
55mm
2
23.825mm
32.5mm
36mm
22mm
83mm
58mm
3
31.267mm
32.5mm
80mm
22mm
83mm
68mm
4
销售价 数量
 
1675.90
1715.78
1787.62

商品详情

商品名称:刀座,带锥形卡位 F 型
商品编号:319744 2
标准

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425,第 2 页。
应用

用于带莫式锥柄的工具。
技术参数
型式
F
VDI 尺寸
VDI 40
属性
d3
17.78mm
h1
32.5mm
l1
36mm
l2
22mm
凸肩直径 d2
83mm
直径 d4
55mm
配套适用于莫氏锥度刀柄
2
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加