咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金半圆键槽铣刀
商品编号
208024
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC × LC h11 × e8
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
208024 10,5X2
208024 10,5X3
208024 13,5X2
208024 13,5X3
208024 13,5X4
208024 16,5X3
208024 16,5X4
208024 19,5X3
208024 19,5X4
208024 22,5X4
208024 25,5X5
208024 28,5X5
208024 32,5X5
修正系数 fz
切刃直径 DC
切刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
型号
总长度 L
柄直径 Ds
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
适用于半圆键槽 DIN 6888
颈位直径 D1
齿数 Z
1.25
10.5mm
2mm
1mm
2.1mm
N
50mm
6mm
0.035mm
2.0×3.7mm
4mm
6
1.25
10.5mm
3mm
1mm
2.5mm
N
50mm
6mm
0.035mm
3.0×3.7mm
4.2mm
6
1.25
13.5mm
2mm
1mm
1.6mm
N
56mm
10mm
0.035mm
2.0×5.0mm
4.6mm
8
1.25
13.5mm
3mm
1mm
3.8mm
N
56mm
10mm
0.035mm
3.0×5.0mm
4.6mm
8
1.25
13.5mm
4mm
1mm
3.5mm
N
56mm
10mm
0.035mm
4.0×5.0mm
4.6mm
8
1.25
16.5mm
3mm
1mm
5.3mm
N
56mm
10mm
0.035mm
3.0×6.5mm
4.6mm
10
1.25
16.5mm
4mm
1mm
5mm
N
56mm
10mm
0.035mm
4.0×6.5mm
4.6mm
10
1.25
19.5mm
3mm
1mm
4.6mm
N
63mm
10mm
0.038mm
3.0×7.5mm
5.6mm
10
1.25
19.5mm
4mm
1mm
6mm
N
63mm
10mm
0.038mm
4.0×7.5mm
5.6mm
10
1.25
22.5mm
4mm
1mm
6.1mm
N
63mm
10mm
0.038mm
4.0×9.0mm
6mm
10
1.25
25.5mm
5mm
1mm
7.6mm
N
63mm
10mm
0.038mm
5,0×10,0mm
7.5mm
10
1.25
28.5mm
5mm
1mm
9.1mm
N
63mm
10mm
0.04mm
5,0×11,0mm
8.5mm
10
1.25
32.5mm
5mm
1mm
15.1mm
N
71mm
12mm
0.04mm
5,0×13,0mm
8.5mm
10
销售价 数量
 
4946.03
5325.96
7200.27
7670.53
8065.16
8215.40
8723.08
8365.77
8949.64
10453.02
11882.30
13479.55
15829.63

商品详情

商品名称:整体硬质合金半圆键槽铣刀
商品编号:208024 10,5X2
提示

适用于铣削 DIN6888 型半圆键槽。
整槽:fz针对ap= 0.25×D。
技术说明

采用新款高性能镀层,确保尽可能延长使用寿命。轮廓铣削,铣齿交错排列。侧面经过研磨处理形成后角
技术参数
涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
公差,公称直径
e8
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D
铣削轮廓面
十字形齿
横向进给方向
水平
标准
DIN 850 D/F
内冷式
属性
修正系数 fz
1.25
切刃直径 DC
10.5mm
切刃长度 Lc
2mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
2.1mm
型号
N
总长度 L
50mm
柄直径 Ds
6mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.035mm
适用于半圆键槽 DIN 6888
2.0×3.7mm
颈位直径 D1
4mm
齿数 Z
6
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加