咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀座,带锥形卡位 F 型
商品编号
319741
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319741 1
319741 2
319741 3
d3
h1
h2
l1
凸肩直径 d2
配套适用于莫氏锥度刀柄
12.065mm
28mm
30mm
27mm
68mm
1
17.78mm
28mm
30mm
27mm
68mm
2
23.825mm
28mm
30mm
66mm
68mm
3
销售价 数量
 
1522.63
1522.63
1583.36

商品详情

商品名称:刀座,带锥形卡位 F 型
商品编号:319741 1
标准

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425,第 2 页。
应用

用于带莫式锥柄的工具。
技术参数
VDI 尺寸
VDI 30
型式
F
属性
d3
12.065mm
h1
28mm
h2
30mm
l1
27mm
凸肩直径 d2
68mm
配套适用于莫氏锥度刀柄
1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加