咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冷却液喷嘴 HighPressure 直头
商品编号
319474
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319474 G1/8
319474 M8X1
319474 M10X1
319474 M12X1
型号
规格
连接螺纹
直头
螺纹
G1/8
直头
螺纹
M8×1
直头
螺纹
M10×1
直头
螺纹
M12×1
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:冷却液喷嘴 HighPressure 直头
商品编号:319474 G1/8
应用

通过螺纹接头安装于静态和从动车刀杆。
技术说明

用于在切削刃上进行有针对性的冷却和润滑或用于排屑。
高压喷嘴 – 专用于高达 80 bar 的高压。喷嘴角度位置可调。坚固耐用的铝制设计。
直圆喷嘴,5 孔设计,孔径 1 mm。
技术参数
内冷式
管道直径
1mm
属性
型号
直头
规格
螺纹
连接螺纹
G1/8
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加